アイメディア
パッと見える炭入り消臭衣類カバー
ジャケットやスーツに最適なショートサイズです。
透明窓だから中身が見えます。
ファスナーが上まで開き、衣類を出し入れやすいく、内側には防虫剤用ポケット付きです。
トラスコ品番
350-0791
材質
窓:EVA樹脂
外寸法・高さ(mm)
580
外寸法・奥行(mm)
200
外寸法・間口(mm)
1300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75257038
1007481
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください