ヒマラヤ化学
ジョイントBOX
積み重ね連結が出来るので、転倒防止、上下同時移動に役立ちます。
用途
カラーボックス用収納として。
材質
PP:(ポリプロピレン)ジョイントパーツ、キャスター(スチロール樹脂)
外寸法・高さ(mm)
258
外寸法・奥行(mm)
262
外寸法・間口(mm)
380
内容量
1箱(24個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75256925
207146
347-5101
アイボリー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75256941
207139
347-5096
ブラウン
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません