RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
スーパーローテーション・ロードリング
寸法L(mm)
41
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
34
寸法T(mm)
75
H(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
基本使用荷重(t)
ボルト寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75253075
ILBG-SR-0.6t-M8
175-3897
M8
0.6
M8
¥
34,047
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75253091
ILBG-SR-0.9T-M10
175-3896
M10
0.9
M10
¥
35,802
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください