吉川国工業所
カフェスタイル
材質
ポリプロピレン
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75257099
174778
359-3582
ブラウン
380
254
268
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75257108
180878
359-3529
ベージュ
615
350
225
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください