曜日別特売

ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 100mm

ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 100mm - 明大

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。

用途
一般玉掛用標準ベルトタイプ。
繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%等級4等最大使用荷重(t)8ベルト寸法(mm)100×8.5内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75244885A-2 100X0.75851-69300.75
14,400
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75244901A-2 100X1.0851-69311
16,800
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75244910A-2 100X1.25851-69321.25
19,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75244919A-2 100X1.5851-69331.5
21,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75244928A-2 100X1.75851-69341.75
24,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75244937A-2 100X10.0851-693510
103,200
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75244946A-2 100X2.0851-69362
26,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75244955A-2 100X2.25851-69372.25
28,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75244971A-2 100X2.5851-69382.5
31,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75244980A-2 100X2.75851-69392.75
33,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75244989A-2 100X3.0851-69403
36,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75244998A-2 100X3.25851-69413.25
38,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75245007A-2 100X3.5851-69423.5
40,800
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75245016A-2 100X3.75851-69433.75
43,200
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75245025A-2 100X4.0851-69444
45,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75245041A-2 100X4.25851-69454.25
48,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75245050A-2 100X4.5851-69464.5
50,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75245059A-2 100X4.75851-69474.75
52,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75245068A-2 100X5.0851-69485
55,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75245077A-2 100X5.5851-69495.5
60,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75245086A-2 100X6.0851-69506
64,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75245095A-2 100X6.5851-69516.5
69,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75245111A-2 100X7.0851-69527
74,400
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75245120A-2 100X7.5851-69537.5
79,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75245129A-2 100X8.0851-69548
84,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75245138A-2 100X8.5851-69558.5
88,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75245147A-2 100X9.0851-69569
93,600
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75245156A-2 100X9.5851-69579.5
98,400
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする