曜日別特売

ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 75mm

ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 75mm - 明大

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。

用途
一般玉掛用標準ベルトタイプ。
繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%等級4等最大使用荷重(t)6.3ベルト寸法(mm)75×8.5内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75246459A-2 75X0.5851-71450.5
9,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246468A-2 75X0.75851-71460.75
10,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246477A-2 75X1.0851-71471
12,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246486A-2 75X1.25851-71481.25
14,400
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246495A-2 75X1.5851-71491.5
16,200
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246511A-2 75X1.75851-71501.75
18,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246520A-2 75X10.0851-715110
77,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75246529A-2 75X2.0851-71522
19,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246538A-2 75X2.25851-71532.25
21,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246547A-2 75X2.5851-71542.5
23,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246556A-2 75X2.75851-71552.75
25,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246565A-2 75X3.0851-71563
27,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246581A-2 75X3.25851-71573.25
28,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246590A-2 75X3.5851-71583.5
30,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246599A-2 75X3.75851-71593.75
32,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246608A-2 75X4.0851-71604
34,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246617A-2 75X4.25851-71614.25
36,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246626A-2 75X4.5851-71624.5
37,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246635A-2 75X4.75851-71634.75
39,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246651A-2 75X5.0851-71645
41,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246660A-2 75X5.5851-71655.5
45,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246669A-2 75X6.0851-71666
48,600
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75246678A-2 75X6.5851-71676.5
52,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75246687A-2 75X7.0851-71687
55,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75246696A-2 75X7.5851-71697.5
59,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75246705A-2 75X8.0851-71708
63,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75246721A-2 75X8.5851-71718.5
66,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75246730A-2 75X9.0851-71729
70,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75246739A-2 75X9.5851-71739.5
73,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする