曜日別特売

エステル B-2 50mm

エステル B-2 50mm - 明大

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。

用途
一般玉掛用ベルトタイプ。
繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)50×6.5内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75247265B-2 50X0.5851-73050.5
5,600
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247281B-2 50X0.75851-73060.75
6,600
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247290B-2 50X1.0851-73071
7,600
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247299B-2 50X1.25851-73081.25
8,600
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247308B-2 50X1.5851-73091.5
9,600
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247317B-2 50X1.75851-73101.75
10,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247326B-2 50X2.0851-73112
11,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247335B-2 50X2.25851-73122.25
12,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247351B-2 50X2.5851-73132.5
13,600
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247360B-2 50X2.75851-73142.75
14,600
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247369B-2 50X3.0851-73153
15,600
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247378B-2 50X3.25851-73163.25
16,600
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247387B-2 50X3.5851-73173.5
17,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247396B-2 50X3.75851-73183.75
18,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247405B-2 50X4.0851-73194
19,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247421B-2 50X4.25851-73204.25
20,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247430B-2 50X4.5851-73214.5
21,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247439B-2 50X4.75851-73224.75
22,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247448B-2 50X5.0851-73235
23,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする