曜日別特売

エステル B-2 25mm

エステル B-2 25mm - 明大

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。

用途
一般玉掛用ベルトタイプ。
繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)1.6ベルト寸法(mm)25×6.5内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75247080B-2 25X0.5851-72860.5
2,800
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247089B-2 25X0.75851-72870.75
3,300
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247098B-2 25X1.0851-72881
3,800
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247107B-2 25X1.25851-72891.25
4,300
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247116B-2 25X1.5851-72901.5
4,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247125B-2 25X1.75851-72911.75
5,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247141B-2 25X2.0851-72922
5,800
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247150B-2 25X2.25851-72932.25
6,300
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247159B-2 25X2.5851-72942.5
6,800
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247168B-2 25X2.75851-72952.75
7,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247177B-2 25X3.0851-72963
7,800
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247186B-2 25X3.25851-72973.25
8,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247195B-2 25X3.5851-72983.5
8,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247211B-2 25X3.75851-72993.75
9,300
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247220B-2 25X4.0851-73004
9,800
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247229B-2 25X4.25851-73014.25
10,300
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247238B-2 25X4.5851-73024.5
10,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247247B-2 25X4.75851-73034.75
11,300
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75247256B-2 25X5.0851-73045
11,800
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする