ヒマラヤ化学
キューBOX/ワイド深型 390×260×260
カラーボックス用収納としてピッタリのサイズです。
用途
カラーボックス用収納として。
材質
PP:(ポリプロピレン)
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
260
外寸法・間口(mm)
390
内容量
1箱(12個)
注意
※フタは別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75256846
134442
349-5087
アイボリー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75256855
134435
347-5104
ブラウン
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75256871
134473
347-5100
クリアホワイト
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません