ムゲン 両面使用 G-1W 25T用 120mm

ムゲン 両面使用 G-1W 25T用 120mm - 明大

コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)
表裏を気にしないで使える両面仕様
保護パッドを標準装備

用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維内容量1本
注意
※チョーク吊りは出来ません
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75248830G-1W-25T-120X4.0809-42194
431,000
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75248839G-1W-25T-120X4.5809-42204.5
492,000
449,800
494,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75248848G-1W-25T-120X5.0851-77895
553,000
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする