ムゲン 両面使用 G-1S 25T用 120mm

ムゲン 両面使用 G-1S 25T用 120mm - 明大

コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)
表裏を気にしないで使える両面仕様
保護パッドを標準装備

用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維内容量1本
注意
※チョーク吊りは出来ません
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75248656G-1S-25T-120X4.0809-42394
368,000
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75248665G-1S-25T-120X4.5809-42404.5
414,000
379,800
417,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75248681G-1S-25T-120X5.0809-42415
460,000
419,800
461,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする