曜日別特売

ハードケース EW

ハードケース EW - Hakken(コンセック)

サーボモータワイヤーソー DSME-200A 用の収納・輸送ケースです。
頑丈なアルミ製で機材をより安全に保護します。

用途
サーボモータ組 EW-200A 専用モデルです。
内装のカットウレタンが輸送時の安定感を高めます。
トラスコ品番684-6481材質アルミニウム外寸法・高さ(mm)360外寸法・奥行(mm)340外寸法・間口(mm)620内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75263128HC-EW
120,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする