Hakken(コンセック)
ハードケース SW
サーボモータワイヤーソー DSME-200A 用の収納・輸送ケースです。
頑丈なアルミ製で機材をより安全に保護します。
用途
サーボユニット SW-200A 専用モデルです。
内装のカットウレタンがサーボユニット SW-200A をしっかりと固定し、操作ボタンや操作画面の破損を防止します。
トラスコ品番
684-6483
材質
アルミニウム
外寸法・高さ(mm)
400
外寸法・奥行(mm)
340
外寸法・間口(mm)
620
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75263137
HC-SW
¥
130,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません