曜日別特売

スープラプラス 8T

スープラプラス 8T - SPANSET

スリーブを高品質繊維でリブ編み補強し、高い耐摩耗性、耐切断性を実現しました。
スリーブに縫い目を作らない特殊製法によってコンパクトな仕上がりを実現し、クレーンフックにスリングが重なることを防いでいます。
使用荷重別でスリングを色分けすることにより、一目で使用荷重が判断できます。
黒糸で使用荷重表記し、摩耗や汚れで消えることを防いでいます。
折長さ最大30mまで製作可能です。
0.5t~8tのラインナップです。

用途工業用品運搬に。材質ポリエステル基本使用荷重(t)8寸法(幅W×厚さ)(mm)【スリング】73×13内容量1本
注意
※表面布の破損、タグが欠けて文字が読めない場合は修理に出して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
有効長l(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75251971SUPRAPLUS-8000-2000MM137-98652
33,600
28,980
31,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75251980SUPRAPLUS-8000-3000MM137-98443
47,800
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75251989SUPRAPLUS-8000-4000MM137-98574
62,000
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75251998SUPRAPLUS-8000-5000MM137-98565
76,200
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする