アイナット(スチール製)

アイナット(スチール製) - ナニワ(NANIWA)

リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。

用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
ねじ径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75255988EN1000024409-402350M242066
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
75255997EN1000030409-719360M302580
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75256006EN1000036409-564970M3631.595
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
75256015EN1000042409-719880M4235.5109
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75256031EN1000048409-882790M4840123
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75256040EN1000064409-3993110M6450151
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75256049EN1000080409-7213140M8063184
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする