アイナット ユニクロ

アイナット ユニクロ - ナニワ(NANIWA)

リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。

用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチール内容量1個
全9種類を絞り込む
ねじ径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75256058EN3000006409-403016M6519
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
75256067EN3000008409-246920M86.323
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
75256076EN3000010409-247925M10828
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
75256085EN3000012409-248530M121036
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
75256101EN3000016409-881335M1612.542
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
75256110EN3000020409-407340M201650
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
75256119EN3000024409-404950M242066
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
75256128EN3000030409-409760M302580
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
75256137EN3000036409-561770M3631.595
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする