ナニワ(NANIWA)
NANIWA アイナット SUS304
リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。
用途
土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75255936
EN9000024
410-0339
50
M24
20
66
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75255945
EN9000030
409-8762
60
M30
25
80
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75255961
EN9000036
409-8793
70
M36
31.5
95
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75255970
EN9000042
409-7237
80
M42
35.5
109
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75255979
EN9000048
409-5643
90
M48
40
123
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください