アイボルト SUS304

アイボルト SUS304 - ナニワ(NANIWA)

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。

用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75255891EB9000036409-249370M3631.555
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75255900EB9000042409-719480M4235.565
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75255909EB9000048409-562990M484070
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75255918EB9000064409-2496110M645090
オープン
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
75255927EB9000080409-5650140M8063105
オープン
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする