アイボルト 三価クロメート

アイボルト 三価クロメート - ナニワ(NANIWA)

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。

用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75255848EB8100030409-558060M302545
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
75255857EB8100036409-881570M3631.555
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
75255866EB8100042409-560780M4235.565
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75255875EB8100048409-248990M484070
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする