曜日別特売

FZ704C ウーリーナイロングローブ

FZ704C ウーリーナイロングローブ - TriApex

低発塵性の品質管理手袋です。

用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器
医薬品・バイオ・化学・包装
材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75258587FZ704C-01-S427-4916S20.57.515
5,940
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
75258596FZ704C-01-M427-4923M21.58.316
5,940
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
75258605FZ704C-01-L427-4914L228.517
5,940
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
75258621FZ704C-01-LL427-4918LL23.58.817.6
5,940
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする