TriApex
FZ716C エクセレントグローブ
低発塵性の品質管理手袋です。
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器
医薬品・バイオ・化学・包装
材質
ポリエステル(樹脂加工済)、手の平:ポリウレタン(ポリウレタン貼り付け)
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75258630
FZ716C-01-S
427-4910
S
27
7.7
16
¥
9,860
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75258639
FZ716C-01-M
427-4924
M
27
8
18
¥
9,860
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75258648
FZ716C-01-L
427-4925
L
28
9
19
¥
9,860
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75258657
FZ716C-01-LL
427-4917
LL
28
9.5
20
¥
9,860
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください