象印チェンブロック
ファンドリーフック 5.0t (YNX-13)
口が広く開いているので掛けやすい仕様です
用途
チェーンスリング用フックとして
トラスコ品番
134-9021
材質
スチール
基本使用荷重(t)
5
線径(Φmm)
適合チェン:12.5
寸法a(mm)
40
寸法t(mm)
32
寸法b(mm)
19
寸法s(mm)
39
寸法n(mm)
88
寸法p(mm)
180
破断荷重(kN)
250
自重(kg)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※YNX-13は青色です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75252698
YNX-13
¥
8,720
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください