ファンドリーフック 6.4t (YN-16)

ファンドリーフック 6.4t (YN-16) - 象印チェンブロック

口が広く開いているので掛けやすい仕様です

用途チェーンスリング用フックとしてトラスコ品番134-9033材質スチール基本使用荷重(t)6.4線径(Φmm)適合チェン:16寸法a(mm)49寸法t(mm)43寸法b(mm)25寸法s(mm)50寸法n(mm)97寸法p(mm)215破断荷重(kN)320自重(kg)4.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75252689YN-16
15,720
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする