スリングフック 6.4t (YP-16)

スリングフック 6.4t (YP-16) - 象印チェンブロック

外れ止め付きフックです

用途スタンダードなフックとしてトラスコ品番134-9027材質スチール基本使用荷重(t)6.4線径(Φmm)適合チェン:16寸法a(mm)50寸法t(mm)33寸法b(mm)23寸法s(mm)47寸法m(mm)4145寸法n(mm)69寸法p(mm)185破断荷重(kN)320自重(kg)3.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75252716YP-16
11,000
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする