象印チェンブロック
スリングフック 5.0t (YPX-13)
外れ止め付きフックです
用途
スタンダードなフックとして
トラスコ品番
134-8999
材質
スチール
基本使用荷重(t)
5
線径(Φmm)
適合チェン:12.5
寸法a(mm)
40
寸法t(mm)
28
寸法b(mm)
19
寸法s(mm)
38
寸法m(mm)
4047
寸法n(mm)
56
寸法p(mm)
152
破断荷重(kN)
250
自重(kg)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※YPX-13は塗装色が青色です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75252725
YPX-13
¥
6,150
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください