曜日別特売

ステンレス二車ブロック

ステンレス二車ブロック - スリーエッチ

強力、堅牢なステンレス滑車です。

用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質ステンレス製。使用荷重(t)0.5基本使用荷重(t)0.5車径(mm)75車数1内容量1個
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
頭部形状
使用ロープ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7524484975X2BOS808-7165オーフ型11
32,150
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
7524485875X2BS808-7166フック型12
32,150
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする