”ロックスリング ソフターTN”16T

”ロックスリング ソフターTN”16T - 明大

高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。

用途大型設備などの超重量物の運搬や据付に最適材質芯:高強力アラミド繊維、表面布:ポリエステル最大使用荷重(t)16ベルト寸法(mm)75×20内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用ではありません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75252305TN-16TX10.0809-418510
439,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75252321TN-16TX3.5809-41863.5
166,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75252330TN-16TX4.5809-41874.5
208,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75252339TN-16TX5.5809-41885.5
250,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75252348TN-16TX6.5809-41896.5
292,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75252357TN-16TX7.5809-41907.5
334,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75252366TN-16TX8.0809-41918
355,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75252375TN-16TX8.5809-41928.5
376,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75252391TN-16TX9.0809-41939
397,000
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75252400TN-16TX9.5809-41949.5
418,000
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする