”ロックスリング ソフターTN”20T

”ロックスリング ソフターTN”20T - 明大

高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。

用途大型設備などの超重量物の運搬や据付に最適材質芯:高強力アラミド繊維、表面布:ポリエステル最大使用荷重(t)20ベルト寸法(mm)90×25内容量1本
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用ではありません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75252409TN-20TX10.0851-926110
542,000
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75252418TN-20TX4.5809-41954.5
239,500
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75252427TN-20TX5.5809-41965.5
294,500
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75252436TN-20TX6.5809-41976.5
349,500
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75252445TN-20TX7.5809-41987.5
404,500
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75252461TN-20TX8.5809-41998.5
459,500
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75252470TN-20TX9.0809-42009
487,000
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75252479TN-20TX9.5809-42019.5
514,500
469,800
516,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする