曜日別特売

特定小電力トランシーバーオプション ツイン急速充電器セット

特定小電力トランシーバーオプション ツイン急速充電器セット - アルインコ

ツイン急速充電器です。

用途
バッテリーパックの充電用。
付属品
2台用充電スタンド、充電用ACアダプター
トラスコ品番
854-8181
適合機種
DJP20、DJPB20、PB27
材質
本体:ABS樹脂、コード部:テフロン線
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75266260EDC109J
7,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする