EDC109J 特定小電力トランシーバーオプション ツイン急速充電器セット アルインコ 75266260

特定小電力トランシーバーオプション ツイン急速充電器セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75266260品番EDC109J
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ツイン急速充電器です。

用途バッテリーパックの充電用。付属品2台用充電スタンド、充電用ACアダプタートラスコ品番854-8181適合機種DJP20、DJPB20、PB27材質本体:ABS樹脂、コード部:テフロン線ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする