曜日別特売

強力型滑車一車スナッチ オーフ型

強力型滑車一車スナッチ オーフ型 - スリーエッチ

強力、堅牢な滑車です。

用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質スチール使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1頭部形状オーフ型車数1内容量1個
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車径(mm)
使用ロープ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75265998100X1BO808-712910012
10,350
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
7526612975X1BO808-7159758
7,750
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする