DP-8302-00 デコピン ミニミニスケッチブック セキセイ 75269507

 

DP-8302-00 デコピン ミニミニスケッチブック セキセイ 75269507
DP-8302-00 デコピン ミニミニスケッチブック セキセイ 75269507
DP-8302-00 デコピン ミニミニスケッチブック セキセイ 75269507
DP-8302-00 デコピン ミニミニスケッチブック セキセイ 75269507

デコピン ミニミニスケッチブック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊
注文コード
75269507
品番
DP-8302-00
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

手のひらサイズでとってもかわいい♪ けれど中身はしっかりスケッチブック!
デコピンが表紙になった、かわいいミニミニサイズのスケッチブック。ボールチェーン付で、バッグやポーチに付ければ
チャームとしても楽しめる!
ちょっと描きたい時、思いついた瞬間、さっと描ける小さな相棒♪ バッグやポーチに付けて、いつでも一緒におでかけできます。
かわいいデコピンのぬいぐるみが表紙のデザイン全5種類。
中紙には本格的なスケッチブック用紙を使用。
小さくても用紙は本格的!
・表面の程よく自然な(シボ)が表現を豊かにします。
・発色が良く、修正や加筆を施しても傷みにくい強度を備えています。
・鉛筆やペンでのお絵かきはもちろん、ラフスケッチやアイデアメモにもぴったり!

仕様
中紙:20枚、ボールチェーン付
材質
(仕切パーツ)PS
寸法(mm)
縦50×横34×幅5(ボールチェーン除く)
色
3色
材質(本体)
HIPS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする