異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型

異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型 - 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。
アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます(DHKDS1、1.5、2-51は除く)。

用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。トラスコ品番851-6147寸法(mm)200×20×16呼び径【鉄筋】51基本使用荷重(t)1内容量1台
注意
※DHK-DSはアジャスターの脱着によって広範囲な鉄筋に対応できますので、必ず適正な状態で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75266251DHKDS-1-51
165,300
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする