水本機械製作所
滑車 Fブロック(デルリン) 参考使用荷重0.29kN 最大使用ロープ径5mm
小型・軽量の滑車です。
用途
ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
トラスコ品番
316-3480
材質
枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール
寸法L(mm)
57
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
7.5
車径(mm)
30
使用ロープ径(mm)
5
車幅(mm)
8.5
車数
1
車溝幅(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75267678
A-722
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください