水本機械製作所
滑車 プーリーブロックベケ付
小型・軽量の滑車です。
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
材質
枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:プラスチック
車数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法W(mm)
車径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75267660
A-1429
316-5089
64
10
28.5
25
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75267669
A-1430
316-5063
87
6
37
35
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください