曜日別特売

滑車 豆ブロック 2車

滑車 豆ブロック 2車 - 水本機械製作所

アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。

用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業に。材質ステンレス(SUS304)寸法C(mm)15寸法L2(mm)19車数2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75267626A-1271316-977584.530646
6,380
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75267635A-1272316-18559536749
7,760
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
75267651A-1273316-511510342751
9,640
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする