つくし工房
廃棄標識 ゴミは分別しましょう
工場・建設現場の産業廃棄物保管場所表示に最適です。
用途
建設現場における副産物の保管場所に。
トラスコ品番
184-8059
材質
ポリプロピレン
取付
穴4ヵ所
縦(mm)
900
横(mm)
600
内容量
1台
注意
※取付用のビスは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75267057
SH1
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください