つくし工房
廃棄標識 混ぜればゴミ分ければ資源
工場・建設現場の産業廃棄物保管場所表示に最適です。
用途
建設現場における副産物の保管場所に。
トラスコ品番
184-3349
材質
ポリプロピレン
取付
穴4ヵ所
縦(mm)
600
横(mm)
300
内容量
1枚
注意
※取付用のビスは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75267066
SH10
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください