吉川国工業所
組み合わせて使える収納スタンド
サッと取り出せるオープンタイプの収納トレーです。
用途
薄手カバン/約2~3枚収納
トラスコ品番
359-5106
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
外寸法・高さ(mm)
332
外寸法・奥行(mm)
465
外寸法・間口(mm)
117
有効内寸法・間口(mm)
139
有効内寸法・奥行(mm)
417
有効内寸法・高さ(mm)
307
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75267766
225630
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください