重ねて使える下扉整理箱 2個set

重ねて使える下扉整理箱 2個set - アイメディア

上からも前からも出し入れできる整理ボックスです。
積み重ねても出し入れラクラクです。
吊るしておくと型崩れしやすいセーターやニット類を畳んで収納したり、おもちゃ箱や食品のストック入れ、化粧品の整理などにも使えます。
カラーボックスにも入るサイズです。
デッドスペースを有効活用できます。

用途おもちゃ箱や食品のストック入れ、化粧品の整理などに。トラスコ品番350-0742材質本体/ポリプロピレン不織布、中板/厚紙耐荷重(kg)(約)5外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)250外寸法・間口(mm)380内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752677571007972
1,800
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする