ケブラー 10Gゴム引き手袋
天然ゴムコーティングでグリップ力を高めた耐切創手袋。
- 用途
- 耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工等。
- 材質
- 手袋/ケブラー紡績糸100% すべり止め/天然ゴム
- サイズ
- M
- 全長(cm)
- 24
- 中指長(cm)
- 7.6
- 手の平幅(cm)
- 10
- 内容量
- 1双
耐切創手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥2,748¥2,498カテゴリ

























