曜日別特売

記章ご入学おめでとう 五方 赤 1箱(100個入り)

記章ご入学おめでとう 五方 赤 1箱(100個入り) - ササガワ記章ご入学おめでとう 五方 赤 1箱(100個入り) - ササガワ記章ご入学おめでとう 五方 赤 1箱(100個入り) - ササガワ記章ご入学おめでとう 五方 赤 1箱(100個入り) - ササガワ記章ご入学おめでとう 五方 赤 1箱(100個入り) - ササガワ記章ご入学おめでとう 五方 赤 1箱(100個入り) - ササガワ
用途
タレの部分に「ご入学おめでとう」の文字が印刷された五方です。入学式で新入生の胸元をきれいに演出します。
材質
アセテート繊維
直径(Φmm)
リボン:約60
全長×幅W(mm)
約140×60
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527015538-3267
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする