曜日別特売

記章 ミニローズ ご入学おめでとう 100個入

記章 ミニローズ ご入学おめでとう 100個入 - タカ印(ササガワ)記章 ミニローズ ご入学おめでとう 100個入 - タカ印(ササガワ)記章 ミニローズ ご入学おめでとう 100個入 - タカ印(ササガワ)記章 ミニローズ ご入学おめでとう 100個入 - タカ印(ササガワ)記章 ミニローズ ご入学おめでとう 100個入 - タカ印(ササガワ)記章 ミニローズ ご入学おめでとう 100個入 - タカ印(ササガワ)記章 ミニローズ ご入学おめでとう 100個入 - タカ印(ササガワ)記章 ミニローズ ご入学おめでとう 100個入 - タカ印(ササガワ)

華やかなバラが目を惹く記章です。タレの部分に「ご入学おめでとう」の文字が印刷されています。入学式に出席する人の胸元をきれいに演出します。

用途
それぞれの色には次のような意味合いがあります。▼赤(レッド)…主役・先生・来賓の方に ▼桃(ピンク)…華やかにお祝いしたい方に ▼白(ホワイト)…スタッフ・運営側の方に
その他
安全ピン付
材質
ポリエステル
サイズ
ローズ:直径約60mm、全長:長さ約150mm×幅約60mm
内容量
1箱(100個)
注意
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル、返品はできかねますのでご了承下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38-3290 865225588652255838-3290赤
¥42,000
¥41,980
¥46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38-3291 865225678652256738-3291桃
¥42,000
¥41,980
¥46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
38-3292 865225768652257638-3292白
¥42,000
¥41,980
¥46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする