記章 バラ 中 3枚タレ 白 葬儀用 12個入
葬儀、お葬式、追悼式、慰霊祭などのお悔やみの式典で着ける胸章です。花とリボンタレがセットとなります。
- 用途
- 葬儀用の胸章は、故人への弔意を表すために左胸(心臓側)につけます。安全ピンでしっかり固定できます。
服に穴を開けたくない場合はクリップで固定できます。
着用するのは式の間のみで、会場を出る際や火葬場・会食の場では外すのが一般的です。
- その他
- 安全ピン付
- 材質
- アセテート繊維
- サイズ
- バラ-直径約95mm、タレ-長さ約175mm×幅約80mm
- 内容量
- 1箱(12個)
注意
※納品時、「バラ」と「記章タレ」は別々に外した状態で梱包されています。記章タレの取り付け位置によって全長サイズが調整できます。イベント・ノベルティ・行楽用品 の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥5,498¥4,998
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドローチェア CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥13,178¥11,980
ナチュラルバイシクル アウトドア テーブル N×Nウッドデッキストレージ CAMO テーブル ロールテーブル ストレージ NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥8,798¥7,998
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー15L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,418¥2,198
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー4L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥1,648¥1,498カテゴリ
























