曜日別特売

リモコン式リビング扇風機

リモコン式リビング扇風機 - C's CLUB

便利なリモコンタイプ

用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など容量1台ハネ径(cm)30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~860機能風量3段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リモコン式風量3段階モードおやすみモード〇タイマー切1/2/4/8時間リモコンあり左右首振入タイマー×切タイマーリズム風×内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75281845CSBF-3026R
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする