耐震性高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により、地震に強い一体管路を構築します。耐食性酸性、アルカリ性土壌でもOK。電食の心配もありません。施工性軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。さらにエスロハイパーAW高圧消火管では耐圧性エスロハイパーAW消火管より高圧の最高使用圧力1.6MPaで認定を取得しています。視認性管外面には4本の赤い線、受口継手には赤ラベルで識別。誤施工を防ぐことが可能です。