東安
六角軸ワイヤーブラシセット
用途
インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしが出来ます
寸法(mm)
線形:0.3
タイプ
エンドワイヤー:狭い箇所の作業に最適!、カップ:平面、側面の研磨に最適!、ホイール:凹み部・スミ部の作業に最適!
サイズ(mm)
六角軸:太さ6、長さ25
内容量
1セット
注意
※作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75335621
-
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください