東安
軸付き 筒型ブラシ 鋼線
線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくい
電動工具用
用途
底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
22
毛丈(mm)
30
材質(軸)
スチール(亜鉛メッキ鉄材)
毛材
ワイヤ鋼線
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
外径(mm)
15
線径(mm)
0.3
材質(線材)
鋼線
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75335605
-
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください