東安
ヒネリカップブラシ
電動工具100mm用 カップブラシ「強靭なヒネリタイプ」
用途
鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、
ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質
ハイカーボンスチール
全高(mm)
45
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
サイズ(mm)
ネジ径M10×1.5
外径(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75335569
-
0.35
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75335578
-
0.5
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください