東安
真鍮 カップブラシ
電動工具用 カップブラシ「真鍮メッキ」
用途
鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、
ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質
真鍮メッキ鋼線
全高(mm)
45
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
サイズ(mm)
ネジ径M10×1.5
外径(mm)
75
線径(mm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75335596
-
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください